{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 8,5 mm | |
Tolerancja | H7 | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 206 B | |
Kąt linii śrubowej | 7-8 stopni | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
długość ostrzy Lc | 58 mm | |
Długość wysięgu L1 | 72 mm | |
długość całkowita L | 115 mm | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
chwyt kwadratowy □ | 6,3 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 160150 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197937223 | |
Numer producenta | 160150 8,5 |