{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 17 mm | |
Tolerancja | H7 | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 206 B | |
Kąt linii śrubowej | 7-8 stopni | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
długość ostrzy Lc | 87 mm | |
Długość wysięgu L1 | 107 mm | |
długość całkowita L | 175 mm | |
Liczba ostrzy Z | 8 | |
chwyt kwadratowy □ | 12,5 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 160150 17 | |
EAN / GTIN | 4045197937315 | |
Numer producenta | 160150 17 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Rozwiertaki ręczne H7, ⌀ nom. DC: 17mm
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
355,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
996,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
360,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość wysięgu L1 | 107 mm | 96 mm | 112 mm |
pierścień barwny | bez | zielone | bez |
⌀ nom. DC | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
długość ostrzy Lc | 87 mm | 25 mm | 87 mm |
Materiał ostrza | HSS | HSS | HSS |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT |