{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 22 mm | |
Tolerancja | H7 | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 206 B | |
Kąt linii śrubowej | 7-8 stopni | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
długość ostrzy Lc | 107 mm | |
Długość wysięgu L1 | 132 mm | |
długość całkowita L | 215 mm | |
Liczba ostrzy Z | 8 | |
chwyt kwadratowy □ | 18 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 160150 22 | |
EAN / GTIN | 4045197937346 | |
Numer producenta | 160150 22 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rozwiertaki ręczne H7, ⌀ nom. DC: 22mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
473,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
463,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
759,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 287,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 217,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
481,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Długość wysięgu L1 | 132 mm | 156 mm | 156 mm | 105 mm | 95 mm | 135 mm |
pierścień barwny | bez | bez | bez | zielone | zielone | bez |
długość całkowita L | 215 mm | 237 mm | 237 mm | 160 mm | 160 mm | 215 mm |
norma | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | normą zakładową, | normą zakładową, | DIN 206 B |
Materiał ostrza | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym | przy otworach nieprzelotowych | przy otworze przelotowym |