{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 8 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 206 B | |
Kąt linii śrubowej | 7-8 stopni | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
zakres ⌀ | 7,601 mm - 8,100 mm | |
długość ostrzy Lc | 58 mm | |
Długość wysięgu L1 | 73 mm | |
długość całkowita L | 115 mm | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
chwyt kwadratowy □ | 6,2 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Konfigurowalne tolerancje | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; C; Z; ZA; ZB; ZC | |
Konfigurowalne cechy | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 160200 8 | |
EAN / GTIN | 4045197926975 | |
Numer producenta | 160200 8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Rozwiertak ręczny konfigurowalny, bez powłoki, ⌀ nom. DC: 8mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
170,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
132,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 6 | 6 |
pierścień barwny | bez | bez |
długość całkowita L | 115 mm | 115 mm |
⌀ nom. DC | 8 mm | 8 mm |
chwyt kwadratowy □ | 6,2 mm | 6,3 mm |
Materiał ostrza | HSS | HSS |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT | Phillips-BIT |