{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 6,4 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Tolerancja | H7 | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
długość ostrzy Lc | 26 mm | |
Długość wysięgu L1 | 59 mm | |
długość całkowita L | 101 mm | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/obr. | |
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 164340 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197093691 | |
Numer producenta | 164340 6,4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rozwiertaki maszynowe NC z VHM 6,4 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
494,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
116,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
244,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
623,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
402,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
Długość wysięgu L1 | 59 | 64 | 64 | 59 | 85,5 |
długość całkowita L | 101 | 101 | 101 | 101 | 151 |
⌀ nom. DC | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | DIN 1835 A z h6 | chwyt walcowy z h9 | DIN 6535 HA z h6 | stożek Morse’a |
długość ostrzy Lc | 26 | 28 | 28 | 26 | 75 |
Materiał ostrza | VHM | HSS E | HSS E | VHM | HSS |