Rozwiertaki maszynowe NC z VHM 11,99 mm

Nr art.: 164340 11,99
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nom. DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Tolerancja: H7
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie
  • chwyt: DIN 6535 HA z h6

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ nom. DC 11,99 mm
    powłoka bez powłoki
    Tolerancja H7
    Materiał ostrza VHM
    norma Norma zakładowa
    chłodzenie wewnętrzne nie
    chwyt DIN 6535 HA z h6
    Zastosowanie przy rodzaju otworów przy otworze przelotowym
    długość ostrzy Lc 44 mm
    Długość wysięgu L1 99 mm
    długość całkowita L 150 mm
    Liczba ostrzy Z 6
    ⌀ chwytu Ds 12 mm
    posuw f w stali < 1100 N/mm2 0,18 mm/obr.
    Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ 0,1 mm - 0,2 mm
    tolerancje chwytu h6
    pierścień barwny zielone
    Rodzaj produktu Phillips-BIT

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 164340 11,99
    EAN / GTIN 4045197094087
    Numer producenta 164340 11,99

    Tabela zastosowań

    Al
    N
    35
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    30
    Stal < 500 N/mm²
    P
    20
    Stal < 750 N/mm²
    P
    13
    Stal < 900 N/mm²
    P
    10
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    8
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    6
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    10
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    Ti > 850 N/mm²
    S
    8
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    8
    CuZn
    N
    20
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Do stosowania w obrabiarkach NC, zbliżone do DIN 8093 z ⌀ chwytu wyrażoną w liczbie parzystej, do standardowych zamocowań szczególnie w zaciskach hydraulicznych albo precyzyjnych uchwytach zaciskowych. Zapewnia to najwyższą dokładność ruchu obrotowego.
    Charakterystyka tolerancji:
    Rozmiar 0,6 – 0,9: tolerancja wykonawcza lub tolerancja ostrza 0/+0,004 mm.
    Rozmiar 0,98 – 20: tolerancja wykonawcza rozwiertaków lub tolerancja wykonawcza wg DIN1420 dla tolerancji otworu H7.
    W przypadku używania rozwiertaków GARANT NC nie ma potrzeby zakupu uchwytów specjalnych. Z długimi ostrzami i lewoskrętną linią śrubową.

    Zastosowanie:

    Do rozwiercania otworów przelotowych i nieprzelotowych, gdyż wióry odprowadzane są zgodnie z kierunkiem skrawania. Nakroju używać również do otworów podstawowych.

    Wskazówka:

    Rozwiertaki jak nr 164340 i 164341 o innych średnicach i tolerancjach zob. nr 164344 i 164345.