Rozwiertaki maszynowe NC z VHM, bez powłoki, ⌀ nom. DC: 1mm

Nr art.: 164340 1
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
74 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nom. DC (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • tolerancja: H7
  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie
  • chwyt: DIN 6535 HA z h6

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 1 mm
powłoka bez powłoki
tolerancja H7
Materiał ostrza VHM
Norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
chwyt DIN 6535 HA z h6
Zastosowanie przy rodzaju otworów przy otworze przelotowym
długość ostrzy Lc 6 mm
Długość wysięgu L1 16 mm
długość całkowita L 50 mm
Liczba ostrzy Z 3
⌀ chwytu Ds 4 mm
posuw f w stali < 1100 N/mm2 0,08 mm/obr.
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ 0,05 mm - 0,1 mm
tolerancje chwytu h6
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Phillips-BIT

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 164340 1
EAN / GTIN 4045197092908
Numer producenta 164340 1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
35
aluminium (dające krótki wiór)
N
30
Stal < 500 N/mm²
P
20
Stal < 750 N/mm²
P
13
Stal < 900 N/mm²
P
10
Stal < 1100 N/mm²
P
8
Stal < 1400 N/mm²
P
6
Stal INOX < 900 N/mm²
M
10
Stal INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
8
żeliwo szare (sferoidalne)
K
8
CuZn
N
20
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Do stosowania w obrabiarkach NC, zbliżone do DIN 8093 z ⌀ chwytu wyrażoną w liczbie parzystej, do standardowych zamocowań szczególnie w oprawkach hydraulicznych. Zapewnia to najwyższą dokładność ruchu obrotowego.
Charakterystyka tolerancji:
Rozmiar 0,6 – 0,9: tolerancja wykonawcza lub tolerancja ostrza 0/+0,004 mm.
Rozmiar 0,98 – 20: tolerancja wykonawcza rozwiertaków lub tolerancja wykonawcza wg DIN1420 dla tolerancji otworu H7.
Z długimi ostrzami i lewoskrętną linią śrubową.

Zastosowanie:

Do rozwiercania otworów przelotowych i nieprzelotowych.

Wskazówka:

Rozwiertaki jak nr 164340 i 164341 o innych średnicach i tolerancjach zob. nr 164344 i 164345.