{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 6,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 53,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 63 mm | |
totallängd L | 101 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6,5 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 114405 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197535108 | |
Manufacturer number | 114405 6,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Spiralborr HSS/E 6,5 mm HOLEX
on request
På lager
1 913 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 76,13
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 63,44
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
13 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 106,53
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 88,82
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
695 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 327,02
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 272,56
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | Utan | Utan | blå |
totallängd L | 101 mm | 70 mm | 101 mm |
Nominell ⌀ DC | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Spetsvinkel | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Skaftdiameter Ds | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |