{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 44,5 mm | |
Spännspårlängd Lc | 52 mm | |
totallängd L | 86 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 114405 5 | |
EAN / GTIN | 4045197534958 | |
Manufacturer number | 114405 5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS/E 5 mm HOLEX
on request
På lager
4 947 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 52,67
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 43,93
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 929 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 76,73
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 63,92
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
3 560 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 223,00
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 185,89
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
4 053 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 25,02
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 20,95
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
4 296 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 41,54
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 34,71
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | TiAlN | obelagd | obelagd |
Färgring | Utan | Utan | blå | Utan | Utan |
Nominell ⌀ DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spännspårlängd Lc | 52 mm | 26 mm | 52 mm | 17 mm | 17 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 44,5 mm | 18,5 mm | 44,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm |