{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 5,2 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 44,2 mm | |
Spännspårlängd Lc | 52 mm | |
totallängd L | 86 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5,2 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 114405 5,2 | |
EAN / GTIN | 4045197534972 | |
Manufacturer number | 114405 5,2 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS/E 5,2 mm HOLEX
on request
På lager
1 049 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 61,41
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 51,23
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 408 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 80,08
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 66,79
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
598 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 224,68
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 187,21
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 489 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 28,97
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 24,06
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | obelagd | TiAlN | obelagd |
totallängd L | 86 mm | 62 mm | 86 mm | 62 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 1897 |
Spännspårlängd Lc | 52 mm | 26 mm | 52 mm | 17 mm |