{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk | |
Breedte b | 82 mm | |
Hoogte h | 15 mm | |
Sleutelwijdte | 41 mm | |
Steekmaat S | 36,5 mm | |
Insteekschacht | 14×18 mm | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | |
Producttype | Steeksleutelopzetstuk |
Artikelnummer | 657800 2-41 | |
EAN/GTIN | 4018754158294 | |
Nummer fabrikant | 58214041 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Opzetstuk met bek, Type-sleutelwijdte: 2-41mm
op aanvraag
Op voorraad
95 stuks direct leverbaar
€ 62,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
148 stuks direct leverbaar
€ 45,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Breedte b | 82 mm | 82,5 mm |
Insteekschacht | 14×18 mm | 14×18 mm |
Hoogte h | 15 mm | 14 mm |
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | verchroomd (splintervrij) |
Sleutelwijdte | 41 mm | 41 mm |
Steekmaat S | 36,5 mm | 40 mm |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | Chroom-vanadiumstaal |