{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk | |
Breedte b | 42 mm | |
Hoogte h | 10 mm | |
Sleutelwijdte | 19 mm | |
Steekmaat S | 25 mm | |
Insteekschacht | 14×18 mm | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | |
Producttype | Steeksleutelopzetstuk |
Artikelnummer | 657800 2-19 | |
EAN/GTIN | 4018754033980 | |
Nummer fabrikant | 58214019 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Opzetstuk met bek 2-19 mm
op aanvraag
Op voorraad
171 stuks direct leverbaar
€ 41,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
308 stuks direct leverbaar
€ 30,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Breedte b | 42 mm | 40,6 mm |
Insteekschacht | 14×18 mm | 14×18 mm |
Hoogte h | 10 mm | 9 mm |
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | verchroomd (splintervrij) |
Steekmaat S | 25 mm | 25 mm |
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk | Opzetstuk |
Producttype | Steeksleutelopzetstuk | Steeksleutelopzetstuk |