{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk | |
Breedte b | 74 mm | |
Hoogte h | 15 mm | |
Sleutelwijdte | 36 mm | |
Steekmaat S | 32,5 mm | |
Insteekschacht | 14×18 mm | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | |
Producttype | Steeksleutelopzetstuk |
Artikelnummer | 657800 2-36 | |
EAN/GTIN | 4018754158270 | |
Nummer fabrikant | 58214036 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Opzetstuk met bek 2-36 mm
op aanvraag
Op voorraad
88 stuks direct leverbaar
€ 61,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
261 stuks direct leverbaar
€ 41,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Breedte b | 74 mm | 66,5 mm |
Insteekschacht | 14×18 mm | 14×18 mm |
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | verchroomd (splintervrij) |
Sleutelwijdte | 36 mm | 36 mm |
Steekmaat S | 32,5 mm | 32,5 mm |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | Chroom-vanadiumstaal |
Producttype | Steeksleutelopzetstuk | Steeksleutelopzetstuk |