{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk | |
Breedte b | 42 mm | |
Hoogte h | 9 mm | |
Sleutelwijdte | 19 mm | |
Serie | 731/10 | |
Steekmaat S | 20 mm | |
Insteekschacht | 9×12 mm | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | |
Producttype | Steeksleutelopzetstuk |
Artikelnummer | 657800 1-19 | |
EAN/GTIN | 4018754033911 | |
Nummer fabrikant | 58211019 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Opzetstuk met bek 1-19 mm
op aanvraag
Op voorraad
191 stuks direct leverbaar
€ 36,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
385 stuks direct leverbaar
€ 27,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Breedte b | 42 mm | 41,6 mm |
Insteekschacht | 9×12 mm | 9×12 mm |
Sleutelwijdte | 19 mm | 19 mm |
Steekmaat S | 20 mm | 20 mm |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | Chroom-vanadiumstaal |
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk | Opzetstuk |
Producttype | Steeksleutelopzetstuk | Steeksleutelopzetstuk |