{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk | |
Breedte b | 74 mm | |
Hoogte h | 15 mm | |
Sleutelwijdte | 38 mm | |
Steekmaat S | 32,5 mm | |
Insteekschacht | 14×18 mm | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | |
Producttype | Steeksleutelopzetstuk |
Artikelnummer | 657800 2-38 | |
EAN/GTIN | 4018754158287 | |
Nummer fabrikant | 58214038 |