{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk | |
Breedte b | 60 mm | |
Hoogte h | 13 mm | |
Sleutelwijdte | 27 mm | |
Steekmaat S | 30 mm | |
Insteekschacht | 14×18 mm | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | |
Producttype | Steeksleutelopzetstuk |
Artikelnummer | 657800 2-27 | |
EAN/GTIN | 4018754034024 | |
Nummer fabrikant | 58214027 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Opzetstuk met bek, Type-sleutelwijdte: 2-27mm
op aanvraag
Op voorraad
79 stuks direct leverbaar
€ 49,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
171 stuks direct leverbaar
€ 36,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Breedte b | 60 mm | 58,7 mm |
Insteekschacht | 14×18 mm | 14×18 mm |
Hoogte h | 13 mm | 14 mm |
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | verchroomd (splintervrij) |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | Chroom-vanadiumstaal |
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk | Opzetstuk |
Producttype | Steeksleutelopzetstuk | Steeksleutelopzetstuk |