{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk | |
Breedte b | 50 mm | |
Hoogte h | 11 mm | |
Sleutelwijdte | 22 mm | |
Steekmaat S | 25 mm | |
Insteekschacht | 14×18 mm | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | |
Producttype | Steeksleutelopzetstuk |
Artikelnummer | 657800 2-22 | |
EAN/GTIN | 4018754034000 | |
Nummer fabrikant | 58214022 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Opzetstuk met bek, Type-sleutelwijdte: 2-22mm
op aanvraag
Op voorraad
121 stuks direct leverbaar
€ 50,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
320 stuks direct leverbaar
€ 36,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Breedte b | 50 mm | 47,3 mm |
Insteekschacht | 14×18 mm | 14×18 mm |
Hoogte h | 11 mm | 11 mm |
Sleutelwijdte | 22 mm | 22 mm |
Steekmaat S | 25 mm | 25 mm |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | Chroom-vanadiumstaal |
Producttype | Steeksleutelopzetstuk | Steeksleutelopzetstuk |