{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk | |
Breedte b | 30 mm | |
Hoogte h | 7 mm | |
Sleutelwijdte | 13 mm | |
Serie | 731/10 | |
Steekmaat S | 17,5 mm | |
Insteekschacht | 9×12 mm | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | |
Producttype | Steeksleutelopzetstuk |
Artikelnummer | 657800 1-13 | |
EAN/GTIN | 4018754033850 | |
Nummer fabrikant | 58211013 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Opzetstuk met bek, Type-sleutelwijdte: 1-13mm
op aanvraag
Op voorraad
177 stuks direct leverbaar
€ 36,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
402 stuks direct leverbaar
€ 27,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Insteekschacht | 9×12 mm | 9×12 mm |
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | verchroomd (splintervrij) |
Sleutelwijdte | 13 mm | 13 mm |
Steekmaat S | 17,5 mm | 17,5 mm |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | Chroom-vanadiumstaal |
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk | Opzetstuk |
Producttype | Steeksleutelopzetstuk | Steeksleutelopzetstuk |