{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk | |
Breedte b | 35 mm | |
Hoogte h | 8 mm | |
Sleutelwijdte | 14 mm | |
Steekmaat S | 25 mm | |
Insteekschacht | 14×18 mm | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | |
Producttype | Steeksleutelopzetstuk |
Artikelnummer | 657800 2-14 | |
EAN/GTIN | 4018754033935 | |
Nummer fabrikant | 58214014 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Opzetstuk met bek, Type-sleutelwijdte: 2-14mm
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
€ 42,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar
€ 30,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Breedte b | 35 mm | 31,1 mm |
Insteekschacht | 14×18 mm | 14×18 mm |
Hoogte h | 8 mm | 7 mm |
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | verchroomd (splintervrij) |
Sleutelwijdte | 14 mm | 14 mm |
Steekmaat S | 25 mm | 25 mm |
Producttype | Steeksleutelopzetstuk | Steeksleutelopzetstuk |