{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk | |
Breedte b | 66 mm | |
Hoogte h | 14 mm | |
Sleutelwijdte | 30 mm | |
Steekmaat S | 30 mm | |
Insteekschacht | 14×18 mm | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | |
Producttype | Steeksleutelopzetstuk |
Artikelnummer | 657800 2-30 | |
EAN/GTIN | 4018754034031 | |
Nummer fabrikant | 58214030 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Opzetstuk met bek 2-30 mm
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
€ 56,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
247 stuks direct leverbaar
€ 41,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Insteekschacht | 14×18 mm | 14×18 mm |
Hoogte h | 14 mm | 14 mm |
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | verchroomd (splintervrij) |
Sleutelwijdte | 30 mm | 30 mm |
Steekmaat S | 30 mm | 32,5 mm |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | Chroom-vanadiumstaal |
Producttype | Steeksleutelopzetstuk | Steeksleutelopzetstuk |