{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk | |
Breedte b | 30 mm | |
Hoogte h | 7 mm | |
Sleutelwijdte | 12 mm | |
Serie | 731/10 | |
Steekmaat S | 17,5 mm | |
Insteekschacht | 9×12 mm | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | |
Producttype | Steeksleutelopzetstuk |
Artikelnummer | 657800 1-12 | |
EAN/GTIN | 4018754033843 | |
Nummer fabrikant | 58211012 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Opzetstuk met bek 1-12 mm
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 39,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
€ 27,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Breedte b | 30 mm | 27,5 mm |
Insteekschacht | 9×12 mm | 9×12 mm |
Hoogte h | 7 mm | 5,7 mm |
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | verchroomd (splintervrij) |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | Chroom-vanadiumstaal |
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk | Opzetstuk |
Producttype | Steeksleutelopzetstuk | Steeksleutelopzetstuk |