{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk | |
Breedte b | 38 mm | |
Hoogte h | 8,5 mm | |
Sleutelwijdte | 16 mm | |
Serie | 731/10 | |
Steekmaat S | 17,5 mm | |
Insteekschacht | 9×12 mm | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | |
Producttype | Steeksleutelopzetstuk |
Artikelnummer | 657800 1-16 | |
EAN/GTIN | 4018754033881 | |
Nummer fabrikant | 58211016 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Opzetstuk met bek, Type-sleutelwijdte: 1-16mm
op aanvraag
Op voorraad
88 stuks direct leverbaar
€ 36,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
143 stuks direct leverbaar
€ 27,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Insteekschacht | 9×12 mm | 9×12 mm |
Hoogte h | 8,5 mm | 7,7 mm |
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | verchroomd (splintervrij) |
Sleutelwijdte | 16 mm | 16 mm |
Steekmaat S | 17,5 mm | 20 mm |
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk | Opzetstuk |
Producttype | Steeksleutelopzetstuk | Steeksleutelopzetstuk |