{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 7 mm | |
Sleutellengte L | 136 mm | |
Bekbreedte b | 16,5 mm | |
Bekhoogte h1 | 3,9 mm | |
Ringhoogte h2 | 7,6 mm | |
Ring-⌀ D | 17,5 mm | |
Ringstand | 0 graden | |
Aantal tanden | 72 | |
Nadraaihoek | 5 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Eindaanslag bekzijde | nee | |
Klemfunctie bekzijde | nee | |
met draaibare kop | nee | |
Ratel, omschakelbaar | nee | |
Producttype | Schroefsleutels |
Artikelnummer | 614770 7 | |
EAN/GTIN | 4067263001065 | |
Nummer fabrikant | 614770 7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Steeksleutel/ringratelsleutel, Sleutelwijdte: 7mm
op aanvraag
Op voorraad
1.384 stuks direct leverbaar
€ 12,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.910 stuks direct leverbaar
12,05 €
€ 3,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
845 stuks direct leverbaar
€ 18,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
749 stuks direct leverbaar
€ 9,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
810 stuks direct leverbaar
€ 14,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Oppervlak | verchroomd | mat verchroomd | mat verchroomd | mat verchroomd | mat verchroomd |
Sleutelwijdte | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Aantal tanden | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Bekhoogte h1 | 3,9 mm | 5 mm | 5 mm | 4,6 mm | 4,6 mm |
Producttype | Schroefsleutels | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |