Steeksleutel/ringratelsleutel 24 mm

Artikelnummer: 614770 24
op aanvraag
Op voorraad
5.632 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Sleutelwijdte 24 mm
    Sleutellengte L 325 mm
    Bekbreedte b 51,6 mm
    Bekhoogte h1 7,8 mm
    Ringhoogte h2 14,7 mm
    Ring-⌀ D 47,1 mm
    Ringstand 0 graden
    Aantal tanden 72
    Nadraaihoek 5 graden
    Productieproces matrijsgesmeed
    Materiaal Chroom-vanadiumstaal
    Oppervlak verchroomd
    Sleutelwijdtematen metrisch
    Eindaanslag bekzijde nee
    Klemfunctie bekzijde nee
    met draaibare kop nee
    Ratel, omschakelbaar nee
    Producttype Schroefsleutels

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 614770 24
    EAN/GTIN 4067263001218
    Nummer fabrikant 614770 24

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel − omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

    Materiaal:

    Chroom-vanadiumstaal, mat verchroomd.