{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 30 mm | |
Sleutellengte L | 425 mm | |
Bekbreedte b | 63,1 mm | |
Bekhoogte h1 | 8,9 mm | |
Ringhoogte h2 | 16,6 mm | |
Ring-⌀ D | 60 mm | |
Ringstand | 0 graden | |
Aantal tanden | 72 | |
Nadraaihoek | 5 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Eindaanslag bekzijde | nee | |
Klemfunctie bekzijde | nee | |
met draaibare kop | nee | |
Ratel, omschakelbaar | nee | |
Producttype | Schroefsleutels |
Artikelnummer | 614770 30 | |
EAN/GTIN | 4067263001232 | |
Nummer fabrikant | 614770 30 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Steeksleutel/ringratelsleutel, Sleutelwijdte: 30mm
op aanvraag
Op voorraad
1.558 stuks direct leverbaar
€ 43,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
41,80 €
€ 23,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
184 stuks direct leverbaar
€ 90,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
600 stuks direct leverbaar
€ 33,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Nadraaihoek | 5 graden | 5 graden | 5 graden | 5 graden |
Oppervlak | verchroomd | mat verchroomd | mat verchroomd | mat verchroomd |
Ring-⌀ D | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 59,7 mm |
Sleutellengte L | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 403 mm |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Ringhoogte h2 | 16,6 mm | 17 mm | 17 mm | 16,6 mm |
Producttype | Schroefsleutels | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |