Steeksleutel/ringratelsleutel, Sleutelwijdte: 16mm

Artikelnummer: 614770 16
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.221 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 16 mm
Sleutellengte L 216 mm
Bekbreedte b 35,1 mm
Bekhoogte h1 5,8 mm
Ringhoogte h2 10,7 mm
Ring-⌀ D 30,3 mm
Ringstand 0 graden
Aantal tanden 72
Nadraaihoek 5 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
Eindaanslag bekzijde nee
Klemfunctie bekzijde nee
met draaibare kop nee
Ratel, omschakelbaar nee
Producttype Schroefsleutels

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 614770 16
EAN/GTIN 4067263001157
Nummer fabrikant 614770 16

Omschrijving

Uitvoering:

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel − omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchroomd.