{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 19 mm | |
Sleutellengte L | 250 mm | |
Bekbreedte b | 41,6 mm | |
Bekhoogte h1 | 6,8 mm | |
Ringhoogte h2 | 11,6 mm | |
Ring-⌀ D | 34,5 mm | |
Ringstand | 0 graden | |
Aantal tanden | 72 | |
Nadraaihoek | 5 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Eindaanslag bekzijde | nee | |
Klemfunctie bekzijde | nee | |
met draaibare kop | nee | |
Ratel, omschakelbaar | nee | |
Producttype | Schroefsleutels |
Artikelnummer | 614770 19 | |
EAN/GTIN | 4067263001188 | |
Nummer fabrikant | 614770 19 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Steeksleutel/ringratelsleutel 19 mm
op aanvraag
Op voorraad
7.878 stuks direct leverbaar
€ 19,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8.177 stuks direct leverbaar
18,70 €
€ 6,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.344 stuks direct leverbaar
€ 30,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
464 stuks direct leverbaar
€ 19,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.411 stuks direct leverbaar
€ 31,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
Oppervlak | verchroomd | mat verchroomd | mat verchroomd | mat verchroomd | mat verchroomd |
Sleutellengte L | 250 | 250 | 250 | 137 | 250 |
Sleutelwijdte | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Bekbreedte b | 41,6 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 |
Ringhoogte h2 | 11,6 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Producttype | Schroefsleutels | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |