{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 19 mm | |
Sleutellengte L | 250 mm | |
Bekbreedte b | 40,3 mm | |
Bekhoogte h1 | 8,5 mm | |
Ringhoogte h2 | 11,5 mm | |
Ring-⌀ D | 34,5 mm | |
Aantal tanden | 72 | |
Nadraaihoek | 5 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614812 19 | |
EAN/GTIN | 4045197160478 | |
Nummer fabrikant | 614812 19 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Steeksleutel/ringratelsleutel met draaibare kop 19 mm
op aanvraag
Op voorraad
1.336 stuks direct leverbaar
€ 30,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8.108 stuks direct leverbaar
18,70 €
€ 6,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
462 stuks direct leverbaar
€ 19,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.365 stuks direct leverbaar
€ 31,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7.829 stuks direct leverbaar
€ 19,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
Oppervlak | mat verchroomd | mat verchroomd | mat verchroomd | mat verchroomd | verchroomd |
Sleutellengte L | 250 | 250 | 137 | 250 | 250 |
Sleutelwijdte | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Bekbreedte b | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 41,6 |
Ringhoogte h2 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,6 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutels |