Steeksleutel/ringratelsleutel met draaibare kop, Sleutelwijdte: 14mm

Artikelnummer: 614812 14
op aanvraag
Op voorraad
382 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 14 mm
Sleutellengte L 193 mm
Bekbreedte b 30,9 mm
Bekhoogte h1 6,6 mm
Ringhoogte h2 9,4 mm
Ring-⌀ D 27,3 mm
Aantal tanden 72
Nadraaihoek 5 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak mat verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 614812 14
EAN/GTIN 4045197160423
Nummer fabrikant 614812 14

Omschrijving

Uitvoering:

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel − omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchroomd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Steeksleutel/ringratelsleutel met draaibare kop, Sleutelwijdte: 14mm

Steeksleutel/ringratelsleutel met draaibare kop, Sleutelwijdte: 14mm

op aanvraag
Op voorraad
382 stuks direct leverbaar
€ 24,00
op aanvraag
Op voorraad
5.363 stuks direct leverbaar
14,60 €
€ 3,75
op aanvraag
Op voorraad
179 stuks direct leverbaar
€ 14,90
op aanvraag
Op voorraad
542 stuks direct leverbaar
€ 24,30
op aanvraag
Op voorraad
1.731 stuks direct leverbaar
€ 11,70
op aanvraag
Op voorraad
596 stuks direct leverbaar
€ 18,65
op aanvraag
Op voorraad
1.504 stuks direct leverbaar
€ 15,35
Nadraaihoek 5 graden 5 graden 5 graden 5 graden 5 graden 5 graden 5 graden
Ring-⌀ D 27,3 mm 27,3 mm 27,3 mm 27,3 mm 28,4 mm 28,4 mm 27,3 mm
Sleutellengte L 193 mm 193 mm 112 mm 193 mm 192 mm 192 mm 193 mm
Sleutelwijdtematen metrisch metrisch metrisch metrisch metrisch metrisch metrisch
Materiaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal
Bekbreedte b 30,9 mm 30,9 mm 30,9 mm 30,9 mm 30,4 mm 30,4 mm 31,1 mm
Bekhoogte h1 6,6 mm 6,6 mm 6,6 mm 6,6 mm 6,4 mm 6,4 mm 5,3 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen