{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 14 mm | |
Sleutellengte L | 193 mm | |
Bekbreedte b | 30,9 mm | |
Bekhoogte h1 | 6,6 mm | |
Ringhoogte h2 | 9,4 mm | |
Ring-⌀ D | 27,3 mm | |
Ringstand | 0 graden | |
Aantal tanden | 72 | |
Nadraaihoek | 5 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614800 14 | |
EAN/GTIN | 4045197160249 | |
Nummer fabrikant | 614800 14 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Steeksleutel/ringratelsleutel 14 mm
op aanvraag
Op voorraad
5.787 stuks direct leverbaar
14,60 €
€ 4,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
517 stuks direct leverbaar
€ 24,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
180 stuks direct leverbaar
€ 14,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
801 stuks direct leverbaar
€ 24,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
801 stuks direct leverbaar
€ 15,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
Nadraaihoek | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ring-⌀ D | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 |
Sleutellengte L | 193 | 193 | 112 | 193 | 193 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Bekhoogte h1 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 5,3 |