{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 30 mm | |
Sleutellengte L | 425 mm | |
Bekbreedte b | 65 mm | |
Bekhoogte h1 | 13,8 mm | |
Ringhoogte h2 | 17 mm | |
Ring-⌀ D | 60 mm | |
Ringstand | 0 graden | |
Aantal tanden | 72 | |
Nadraaihoek | 5 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614800 30 | |
EAN/GTIN | 4045197286086 | |
Nummer fabrikant | 614800 30 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Steeksleutel/ringratelsleutel, Sleutelwijdte: 30mm
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
41,80 €
€ 24,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
167 stuks direct leverbaar
€ 90,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
563 stuks direct leverbaar
€ 33,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.498 stuks direct leverbaar
€ 43,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Ring-⌀ D | 60 mm | 60 mm | 59,7 mm | 60 mm |
Sleutellengte L | 425 mm | 425 mm | 403 mm | 425 mm |
Sleutelwijdte | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Aantal tanden | 72 | 72 | 72 | 72 |
Bekbreedte b | 65 mm | 65 mm | 62,4 mm | 63,1 mm |
Bekhoogte h1 | 13,8 mm | 13,8 mm | 11,4 mm | 8,9 mm |