Alternatief product:

Steeksleutel/ringratelsleutel 13 mm

Artikelnummer: 614800 13
Korting
13,95 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
13.072 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 13 mm
Sleutellengte L 180 mm
Bekbreedte b 27,1 mm
Bekhoogte h1 6 mm
Ringhoogte h2 9,3 mm
Ring-⌀ D 25,5 mm
Ringstand 0 graden
Aantal tanden 72
Nadraaihoek 5 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak mat verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 614800 13
EAN/GTIN 4045197160232
Nummer fabrikant 614800 13

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Ringzijde met bijzonder lichtlopende, robuuste ringratel.
Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchroomd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Steeksleutel/ringratelsleutel  13 mm

Steeksleutel/ringratelsleutel 13 mm

op aanvraag
Op voorraad
13.072 stuks direct leverbaar
13,95 €
€ 5,75
op aanvraag
Op voorraad
3.020 stuks direct leverbaar
€ 23,10
op aanvraag
Op voorraad
395 stuks direct leverbaar
€ 14,50
op aanvraag
Op voorraad
9.611 stuks direct leverbaar
€ 22,50
op aanvraag
Op voorraad
11.446 stuks direct leverbaar
€ 14,65
Productieproces matrijsgesmeed matrijsgesmeed matrijsgesmeed matrijsgesmeed matrijsgesmeed
Ring-⌀ D 25,5 mm 25,5 mm 25,5 mm 25,5 mm 25,5 mm
Sleutelwijdte 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Sleutelwijdtematen metrisch metrisch metrisch metrisch metrisch
Materiaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal
Ringhoogte h2 9,3 mm 9,3 mm 9,3 mm 9,3 mm 9,5 mm
Producttype Schroefsleutel Schroefsleutel Schroefsleutel Schroefsleutel Schroefsleutels