{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 7 mm | |
Sleutellengte L | 136 mm | |
Bekbreedte b | 18 mm | |
Bekhoogte h1 | 5 mm | |
Ringhoogte h2 | 7 mm | |
Ring-⌀ D | 17,5 mm | |
Ringstand | 0 graden | |
Aantal tanden | 72 | |
Nadraaihoek | 5 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer |
614800 7
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4045197588982
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
614800 7
Kopiëren |
|
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |