Alternatief product:

Steeksleutel/ringratelsleutel 16 mm

Artikelnummer: 614800 16
Korting
16,15 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
5.030 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 16 mm
Sleutellengte L 216 mm
Bekbreedte b 34 mm
Bekhoogte h1 7,1 mm
Ringhoogte h2 10,6 mm
Ring-⌀ D 30,3 mm
Ringstand 0 graden
Aantal tanden 72
Nadraaihoek 5 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak mat verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 614800 16
EAN/GTIN 4045197160263
Nummer fabrikant 614800 16

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Ringzijde met bijzonder lichtlopende, robuuste ringratel.
Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchroomd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Steeksleutel/ringratelsleutel  16 mm

Steeksleutel/ringratelsleutel 16 mm

op aanvraag
Op voorraad
5.030 stuks direct leverbaar
16,15 €
€ 5,50
op aanvraag
Op voorraad
813 stuks direct leverbaar
€ 27,60
op aanvraag
Op voorraad
117 stuks direct leverbaar
€ 16,50
op aanvraag
Op voorraad
1.465 stuks direct leverbaar
€ 27,40
op aanvraag
Op voorraad
749 stuks direct leverbaar
€ 16,95
Productieproces matrijsgesmeed matrijsgesmeed matrijsgesmeed matrijsgesmeed matrijsgesmeed
Nadraaihoek 5 graden 5 graden 5 graden 5 graden 5 graden
Sleutelwijdtematen metrisch metrisch metrisch metrisch metrisch
Materiaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal
Bekbreedte b 34 mm 34 mm 34 mm 34 mm 35,1 mm
Ringhoogte h2 10,6 mm 10,6 mm 10,6 mm 10,6 mm 10,7 mm
Bekhoogte h1 7,1 mm 7,1 mm 7,1 mm 7,1 mm 5,8 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen