{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 16 mm | |
Sleutellengte L | 216 mm | |
Bekbreedte b | 34 mm | |
Bekhoogte h1 | 7,1 mm | |
Ringhoogte h2 | 10,6 mm | |
Ring-⌀ D | 30,3 mm | |
Aantal tanden | 72 | |
Nadraaihoek | 5 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614812 16 | |
EAN/GTIN | 4045197160447 | |
Nummer fabrikant | 614812 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Steeksleutel/ringratelsleutel met draaibare kop 16 mm
op aanvraag
Op voorraad
826 stuks direct leverbaar
€ 27,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5.094 stuks direct leverbaar
16,15 €
€ 5,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
117 stuks direct leverbaar
€ 16,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.513 stuks direct leverbaar
€ 27,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
834 stuks direct leverbaar
€ 16,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
Nadraaihoek | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Oppervlak | mat verchroomd | mat verchroomd | mat verchroomd | mat verchroomd | verchroomd |
Ring-⌀ D | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Bekbreedte b | 34 | 34 | 34 | 34 | 35,1 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutels |