{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 10 mm | |
Sleutellengte L | 160 mm | |
Bekbreedte b | 22 mm | |
Bekhoogte h1 | 5,2 mm | |
Ringhoogte h2 | 7,7 mm | |
Ring-⌀ D | 20,8 mm | |
Aantal tanden | 72 | |
Nadraaihoek | 5 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614812 10 | |
EAN/GTIN | 4045197160386 | |
Nummer fabrikant | 614812 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Steeksleutel/ringratelsleutel met draaibare kop 10 mm
op aanvraag
Op voorraad
2.754 stuks direct leverbaar
€ 20,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8.835 stuks direct leverbaar
12,70 €
€ 6,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
339 stuks direct leverbaar
€ 13,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5.635 stuks direct leverbaar
€ 19,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12.525 stuks direct leverbaar
€ 13,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
Ring-⌀ D | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
Sleutellengte L | 160 | 160 | 94 | 160 | 160 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Ringhoogte h2 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
Bekhoogte h1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 4,8 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutels |