{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 13 mm | |
Sleutellengte L | 180 mm | |
Bekbreedte b | 29 mm | |
Bekhoogte h1 | 5,3 mm | |
Ringhoogte h2 | 9,5 mm | |
Ring-⌀ D | 25,5 mm | |
Ringstand | 0 graden | |
Aantal tanden | 72 | |
Nadraaihoek | 5 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Eindaanslag bekzijde | nee | |
Klemfunctie bekzijde | nee | |
met draaibare kop | nee | |
Ratel, omschakelbaar | nee | |
Producttype | Schroefsleutels |
Artikelnummer | 614770 13 | |
EAN/GTIN | 4062406141318 | |
Nummer fabrikant | 614770 13 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Steeksleutel/ringratelsleutel 13 mm
op aanvraag
Op voorraad
12.124 stuks direct leverbaar
€ 14,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13.666 stuks direct leverbaar
13,95 €
€ 5,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.215 stuks direct leverbaar
€ 23,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
471 stuks direct leverbaar
€ 14,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10.241 stuks direct leverbaar
€ 22,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Nadraaihoek | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Oppervlak | verchroomd | mat verchroomd | mat verchroomd | mat verchroomd | mat verchroomd |
Ring-⌀ D | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Ringhoogte h2 | 9,5 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
Bekhoogte h1 | 5,3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Producttype | Schroefsleutels | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |