{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 15 mm | |
Sleutellengte L | 200 mm | |
Bekbreedte b | 34,7 mm | |
Bekhoogte h1 | 5,3 mm | |
Ringhoogte h2 | 10,2 mm | |
Ring-⌀ D | 28,9 mm | |
Ringstand | 0 graden | |
Aantal tanden | 72 | |
Nadraaihoek | 5 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Eindaanslag bekzijde | nee | |
Klemfunctie bekzijde | nee | |
met draaibare kop | nee | |
Ratel, omschakelbaar | nee | |
Producttype | Schroefsleutels |
Artikelnummer | 614770 15 | |
EAN/GTIN | 4067263001140 | |
Nummer fabrikant | 614770 15 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Steeksleutel/ringratelsleutel 15 mm
op aanvraag
Op voorraad
1.833 stuks direct leverbaar
€ 16,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.407 stuks direct leverbaar
15,25 €
€ 6,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.039 stuks direct leverbaar
€ 25,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
147 stuks direct leverbaar
€ 15,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
996 stuks direct leverbaar
€ 25,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
Oppervlak | verchroomd | mat verchroomd | mat verchroomd | mat verchroomd | mat verchroomd |
Ring-⌀ D | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Aantal tanden | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Bekhoogte h1 | 5,3 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
Producttype | Schroefsleutels | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |