{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 17 mm | |
Sleutellengte L | 233 mm | |
Bekbreedte b | 37 mm | |
Bekhoogte h1 | 5,8 mm | |
Ringhoogte h2 | 10,7 mm | |
Ring-⌀ D | 33,3 mm | |
Ringstand | 0 graden | |
Aantal tanden | 72 | |
Nadraaihoek | 5 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Eindaanslag bekzijde | nee | |
Klemfunctie bekzijde | nee | |
met draaibare kop | nee | |
Ratel, omschakelbaar | nee | |
Producttype | Schroefsleutels |
Artikelnummer | 614770 17 | |
EAN/GTIN | 4062406141356 | |
Nummer fabrikant | 614770 17 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Steeksleutel/ringratelsleutel 17 mm
op aanvraag
Op voorraad
8.383 stuks direct leverbaar
€ 17,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13.036 stuks direct leverbaar
17,10 €
€ 5,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.073 stuks direct leverbaar
€ 28,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
321 stuks direct leverbaar
€ 17,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4.473 stuks direct leverbaar
€ 27,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
Nadraaihoek | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Oppervlak | verchroomd | mat verchroomd | mat verchroomd | mat verchroomd | mat verchroomd |
Ring-⌀ D | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
Sleutellengte L | 233 | 233 | 233 | 126 | 233 |
Sleutelwijdte | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Ringhoogte h2 | 10,7 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |