{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 21 mm | |
Sleutellengte L | 286 mm | |
Bekbreedte b | 46,7 mm | |
Bekhoogte h1 | 7,3 mm | |
Ringhoogte h2 | 13,9 mm | |
Ring-⌀ D | 42 mm | |
Ringstand | 0 graden | |
Aantal tanden | 72 | |
Nadraaihoek | 5 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Eindaanslag bekzijde | nee | |
Klemfunctie bekzijde | nee | |
met draaibare kop | nee | |
Ratel, omschakelbaar | nee | |
Producttype | Schroefsleutels |
Artikelnummer | 614770 21 | |
EAN/GTIN | 4067263001195 | |
Nummer fabrikant | 614770 21 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Steeksleutel/ringratelsleutel, Sleutelwijdte: 21mm
op aanvraag
Op voorraad
110 stuks direct leverbaar
€ 26,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
745 stuks direct leverbaar
25,20 €
€ 8,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 45,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
302 stuks direct leverbaar
€ 20,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Nadraaihoek | 5 graden | 5 graden | 5 graden | 5 graden |
Sleutellengte L | 286 mm | 286 mm | 286 mm | 273 mm |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Bekbreedte b | 46,7 mm | 45,7 mm | 45,7 mm | 46,4 mm |
Ringhoogte h2 | 13,9 mm | 13 mm | 13 mm | 13,7 mm |
Bekhoogte h1 | 7,3 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,4 mm |
Producttype | Schroefsleutels | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |