{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 21 mm | |
Sleutellengte L | 273 mm | |
Bekbreedte b | 46,4 mm | |
Bekhoogte h1 | 9,4 mm | |
Ringhoogte h2 | 13,7 mm | |
Ring-⌀ D | 41,9 mm | |
Aantal tanden | 72 | |
Nadraaihoek | 5 graden | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614805 21 | |
EAN/GTIN | 4062406649630 | |
Nummer fabrikant | 614805 21 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Steeksleutel/ringratelsleutel 21 mm
op aanvraag
Op voorraad
339 stuks direct leverbaar
€ 19,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
898 stuks direct leverbaar
25,20 €
€ 10,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
98 stuks direct leverbaar
€ 45,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Ring-⌀ D | 41,9 | 42 | 42 |
Sleutelwijdte | 21 | 21 | 21 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Aantal tanden | 72 | 72 | 72 |
Bekbreedte b | 46,4 | 45,7 | 45,7 |
Ringhoogte h2 | 13,7 | 13 | 13 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |