{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 10 mm | |
Sleutellengte L | 153 mm | |
Bekbreedte b | 21,9 mm | |
Bekhoogte h1 | 5 mm | |
Ringhoogte h2 | 7,6 mm | |
Ring-⌀ D | 20,9 mm | |
Aantal tanden | 72 | |
Nadraaihoek | 5 graden | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614805 10 | |
EAN/GTIN | 4062406649531 | |
Nummer fabrikant | 614805 10 |