{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 7 mm | |
Sleutellengte L | 135 mm | |
Bekbreedte b | 18,4 mm | |
Bekhoogte h1 | 4,6 mm | |
Ringhoogte h2 | 6,9 mm | |
Ring-⌀ D | 17,4 mm | |
Aantal tanden | 72 | |
Nadraaihoek | 5 graden | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614805 7 | |
EAN/GTIN | 4062406648404 | |
Nummer fabrikant | 614805 7 |