{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 6 mm | |
Sleutellengte L | 125 mm | |
Bekbreedte b | 15,4 mm | |
Bekhoogte h1 | 4,1 mm | |
Ringhoogte h2 | 6,9 mm | |
Ring-⌀ D | 17,4 mm | |
Aantal tanden | 72 | |
Nadraaihoek | 5 graden | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614805 6 | |
EAN/GTIN | 4062406648398 | |
Nummer fabrikant | 614805 6 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |