Steeksleutel/ringratelsleutel 13 mm

Artikelnummer: 614805 13
op aanvraag
Op voorraad
8.779 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Sleutelwijdte 13 mm
    Sleutellengte L 179 mm
    Bekbreedte b 27,9 mm
    Bekhoogte h1 6 mm
    Ringhoogte h2 9,2 mm
    Ring-⌀ D 26,4 mm
    Aantal tanden 72
    Nadraaihoek 5 graden
    Materiaal Chroom-vanadiumstaal
    Oppervlak mat verchroomd
    Sleutelwijdtematen metrisch
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 614805 13
    EAN/GTIN 4062406649562
    Nummer fabrikant 614805 13

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel − omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes.
    Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

    Materiaal:

    Chroom-vanadiumstaal, mat verchroomd.