{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 21 mm | |
Sleutellengte L | 286 mm | |
Bekbreedte b | 45,7 mm | |
Bekhoogte h1 | 9,6 mm | |
Ringhoogte h2 | 13 mm | |
Ring-⌀ D | 42 mm | |
Ringstand | 15 graden | |
Aantal tanden | 72 | |
Nadraaihoek | 5 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614820 21 | |
EAN/GTIN | 4045197553249 | |
Nummer fabrikant | 614820 21 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Steeksleutel/ringratelsleutel omschakelbaar 15° gebogen 21 mm
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar
€ 45,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
851 stuks direct leverbaar
25,20 €
€ 10,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
335 stuks direct leverbaar
€ 19,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Ring-⌀ D | 42 | 42 | 41,9 |
Sleutelwijdte | 21 | 21 | 21 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Aantal tanden | 72 | 72 | 72 |
Bekbreedte b | 45,7 | 45,7 | 46,4 |
Ringhoogte h2 | 13 | 13 | 13,7 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |