{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 24 mm | |
Sleutellengte L | 325 mm | |
Bekbreedte b | 50,8 mm | |
Bekhoogte h1 | 10,2 mm | |
Ringhoogte h2 | 14,5 mm | |
Ring-⌀ D | 47,1 mm | |
Ringstand | 15 graden | |
Aantal tanden | 72 | |
Nadraaihoek | 5 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614820 24 | |
EAN/GTIN | 4045197553263 | |
Nummer fabrikant | 614820 24 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Steeksleutel/ringratelsleutel omschakelbaar 15° gebogen, Sleutelwijdte: 24mm
op aanvraag
Op voorraad
1.149 stuks direct leverbaar
€ 53,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5.640 stuks direct leverbaar
31,00 €
€ 9,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.669 stuks direct leverbaar
€ 24,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4.736 stuks direct leverbaar
€ 32,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Nadraaihoek | 5 graden | 5 graden | 5 graden | 5 graden |
Oppervlak | mat verchroomd | mat verchroomd | mat verchroomd | verchroomd |
Sleutellengte L | 325 mm | 325 mm | 313 mm | 325 mm |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Ringhoogte h2 | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,7 mm |
Bekhoogte h1 | 10,2 mm | 10,2 mm | 10 mm | 7,8 mm |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutels |