{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 22 mm | |
Sleutellengte L | 286 mm | |
Bekbreedte b | 45,7 mm | |
Bekhoogte h1 | 9,6 mm | |
Ringhoogte h2 | 13 mm | |
Ring-⌀ D | 42 mm | |
Ringstand | 15 graden | |
Aantal tanden | 72 | |
Nadraaihoek | 5 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614820 22 | |
EAN/GTIN | 4045197553256 | |
Nummer fabrikant | 614820 22 |