{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 12 mm | |
Sleutellengte L | 174 mm | |
Bekbreedte b | 25,9 mm | |
Bekhoogte h1 | 5,8 mm | |
Ringhoogte h2 | 8,7 mm | |
Ring-⌀ D | 23,7 mm | |
Ringstand | 15 graden | |
Aantal tanden | 72 | |
Nadraaihoek | 5 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614820 12 | |
EAN/GTIN | 4045197218773 | |
Nummer fabrikant | 614820 12 |