Ringratelsleutelset 10

Artikelnummer: 955211 10
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs per stuk incl. BTW
  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • geschikt voor shadowboard-diepte: 176

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
    geschikt voor shadowboard-diepte 176 mm
    Breedte 383 mm
    Diepte 176 mm
    Aantal gereedschappen 10
    Producttype Hardschuiminlay

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 955211 10
    EAN/GTIN 4067263355168
    Nummer fabrikant 955211 10

    Omschrijving

    Levering:

    Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 955211: 1 St.
    GARANT steek-/ringratelsleutel nr. 614770 gr. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19: Resp. 1 st.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen